Beli Manometer Oksigen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LESTON Pressure Gauge Manometeratribut:
- Drat (inch): 1/4
- PUREAIR Oxygen TankDeskripsi:- Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)atribut:
- Diameter (mm): 140
- Height (cm): 65
- Capacity (m³): 1
- OneMed Medical Regulation OxygenDeskripsi:Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan.Oxygen Regulator atau disebut juga tabung oksigen atau kadang disebut juga sebagai O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang di pasang pada katup dan pada sumber oksigen ( oxygen ) untuk disalurkan ke pasien, Oksigen Regulator diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai . Setiap kebutuhan masing masing pemakai atau pasien adalah berbeda , olek karena itu oksigen regulator sangat diperlukan untuk pengaturan agar aman untuk oksigen yang masuk ke dalam pernafasan
- WINN GAS Regulator Tekanan Tinggi MeterDeskripsi:Winn Gas W181MHPM – Regulator Tekanan Tinggi Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Merupakan tipe regulator high pressure yang sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNIatribut:
- Material: Iron
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
- Weight (kg): 1
- Color: Red
- Accessories: Not
- Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
- Output Pressure (kg/cm²): 0-2
- Pressure (kg/hour): 0-6
- WINN GAS Regulator Pengunci Ganda MeterDeskripsi:Winn Gas W900M – Regulator Pengunci Ganda Meter terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun. Berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda.Pressure : 2 Kg/hRegulator dengan penguncian ganda dan karet seal pengamanMudah dipasangHemat GasTest kebocoranMemiliki Meter penunjuk tekanan gas tabungatribut:
- Material: Iron
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x11.5x12
- Weight (kg): 1
- Color: Blue
- Accessories: Not
- Output Pressure (MM/wc): 300
- Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
- Pressure (kg/hour): 2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
- Bosean Gas DetectorDeskripsi:Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
Daftar Harga Manometer Oksigen Terbaru February 2026
| LESTON Pressure Gauge Manometer | Rp49.900 |
| PUREAIR Oxygen Tank | Rp1.199.900 |
| OneMed Medical Regulation Oxygen | Rp439.900 |
| WINN GAS Regulator Tekanan Tinggi Meter | Rp82.900 |
| WINN GAS Regulator Pengunci Ganda Meter | Rp109.900 |
| Bosean Gas Detector | Rp2.799.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge | Rp319.900 |
| RANSBURG Pressure Gauge | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/PUREAIR%20Oxygen%20Tank/0sP103794028-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Medical%20Regulation%20Oxygen/5cP105367192-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/Bosean%20Gas%20Detector/2lP108230093-1.jpg)